Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 70...79 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore: Altro
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 7...7 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Profilo circolare
Zona di tensione: 40...45 mm
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm