Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 25 mm
Tipo di filettatura: UNEF
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 29 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 77 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm
Materiale: Ottone
Qualità del materiale: Dezincatura in ottone (DZR)
Diametro nominale: Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm