Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 8...14 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 20.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
- copia
- copia
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 51 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 27...30 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico


















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1791965080654&type=small)