EURO 2000 SPA - UROP75220 FLANGIA DI FISSAGGIO RACC NY M20 - P75220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Qualità del materiale - Dezincatura in ottone (DZR)
Diametro nominale - Altro
Numero di fori per i bulloni - 2
Protezione della superficie - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8055277876348
Codice prodotto
UROP75220
Cod. produttore
P75220
Produttore
URO
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Dezincatura in ottone (DZR)
Diametro nominale:
Altro
Numero di fori per i bulloni:
2
Protezione della superficie:
Altro
Tipo flangia:
Flangia filettata
Diametro esterno della flangia:
54 mm
Collegamento, flangia filettata:
Filettatura interna metrica
Spessore flangia:
11 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
11 mm
Diametro foro del bullone:
5.5 mm


