Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 29 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 30...33 mm
Materiale: Metallo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Diametro esterno: 22 mm
Materiale: Plastica
Spessore: 3.25 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Diametro esterno: 43 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 36.8 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20.5 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 35...44 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas




















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F655D7EAFC4AC&ts=1793343985708&type=small)