Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nero
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 28 mm
Diametro esterno: 27 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 22.4 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 12.1 mm
Diametro interno: 8 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 14.7 mm
Diametro interno: 10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: UNEF
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm