pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6V2236 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 36 - PA6V2236

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6V2236 TUBO NYLON PA6  UL94 V2  NW 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

Confezione

  • 25 M

EAN

8051166248456

Codice prodotto

UROPA6V2236

Cod. produttore

PA6V2236

Produttore

URO

Diametro nominale:

36 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Raggio di curvatura statico:

55 mm

Resistente all'olio:

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Resistenza a trazione:

200 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Con cordicella:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

36.5 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

42.5 mm

Omologazione secondo UTAC:

no

La guaina flessibile PA6V2 e' realizzata in poliammide 6 BS(PA6 BS) in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 e resistente alla fiamma grazie a specifici additivi. Utilizzabile per costruzione di macchine, settore ferroviario, impianti elettrici e altreapplicazioni industriali dove e' richiesta una buona resistenza alla fiamma, allo schiacciamento, alla trazione, alla torsione, all’abrasione e al contatto con agenti chimici. La guaina e' priva di alogeni e riduce al minimo la tossicita'. Inoltre, e' ritardante la fiamma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a + 120°C. Non propagante la fi amma secondo le norme UL94 - V2, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.