Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 12.4 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 76 mm
Colore: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20.5 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm