EURO 2000 SPA - UROTRECCIA 25X CALZA AISI304 DIAM EST 25MM - TRECCIA 25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Colore - Altro
Diametro nominale - 25 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Senza alogeni - sì
Confezione
20 M
EAN
8056666182002
Codice prodotto
UROTRECCIA 25X
Cod. produttore
TRECCIA 25X
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Colore:
Altro
Diametro nominale:
25 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Temperatura di impiego:
-45...250 °C
Qualità del materiale:
Altro


