Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 22...32 mm
Materiale: Plastica
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 102 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10.5...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Diametro nominale: 27 mm