Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
846 prodotti
Lunghezza: 1 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 1 m
Applicazione: Grondaia
Max. temperatura di mantenimento: 200 °C
Assorbimento di potenza: 1000 W
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di radiazione IR: IR-C
Tecnologia: Altro
Campo di misura della temperatura: 75...75 °C
Numero di punti di misurazione: 1
Tipologia: Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione: 230...400 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Colore: Giallo
Materiale: Altro
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 1400 W
Tipologia: Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione: 230...400 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Tipologia: Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione: 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento: 1
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 90 °C
Tipo di cavo: A 2 fili