ETHERMA - ETR40907 Selbstregulierendes Heizband mit Schutzg - 40907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 15 W/m
Schermatura - Intrecciato
Diametro - 0 mm
Confezione
1 M
EAN
9120105410458
Codice prodotto
ETR40907
Cod. produttore
40907
Produttore
ETR
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
15 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
0 mm
Altezza:
5.6 mm
Larghezza:
11 mm
Lunghezza:
1 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Riscaldamento collaterale tubo


