ETHERMA - ETR9300355 SM-S3 Einbau-Infrarotstrahler, Blende, 2 - 9300355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione - 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Potenza termica max. - 2500 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911113017
Codice prodotto
ETR9300355
Cod. produttore
9300355
Produttore
ETR
Tipologia:
Proiettore a soffitto
Intervallo di tensione:
230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Potenza termica max.:
2500 W
Tipo di montaggio:
Incasso
Potenza termica min.:
2500 W
Larghezza:
370 mm
Altezza di montaggio max.:
2.5 m
Altezza di montaggio min.:
1.8 m
Altezza:
900 mm
Colore:
Grigio
Stadio di potenza off:
no
Profondità:
100 mm
Montaggio su fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


