Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Serie di tensioni: 0,6/1 kV
Tipologia: Termoretrazione
Numero di conduttori: 3...3
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 25...50 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 50...120 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...50 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm