ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4119 NASTRO ISOLANTE 19MMX25MX0.15MM BLU - NA4119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.15 mm
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
8033712906492
Codice prodotto
ETLNA4119
Cod. produttore
NA4119
Produttore
ETL
Colore:
Blu
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
0...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Resistente all'acqua:
sì
Strappabile a mano:
sì
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


