Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 13 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...6 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 6 mm
Larghezza della banda: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 13 mm
Diametro interno prima della retrazione: 53 mm
Tipo: Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 10...50 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 70...150 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...16 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 8 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì