pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0506RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 1.5-6 MM2 - MC0506RJ

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0506RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 1.5-6 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...6 mm²

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323900542

Codice prodotto

ETLMC0506RJ

Cod. produttore

MC0506RJ

Produttore

ETL

Sezione nominale:

1.5...6 mm²

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

sì

Isolamento:

Altro

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Altro

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

sì

Adatto per conduttore piatto:

sì

Oil stop/barretta centrale:

no

Corrente nominale:

32 A

Numero di derivazioni:

0

Morsettiere con serraggio a vite per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio e per l'uso nei giunti Shark 68 e Resiljoint.