Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Serie di tensioni: 0,6/1 kV
Tipologia: Termoretrazione
Numero di conduttori: 5...5
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 95 mm
Diametro interno prima della retrazione: 252 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 10 mm
Larghezza della lama: 20 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50 mm
Diametro interno prima della retrazione: 90 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 185...400 mm²