ETELEC ITALIA SPA - ETLT0202 GIRAVITE TAGLIO SL3.5X100 GS/VDE 1000V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 20 mm
Spessore della lama - 10 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Diametro lama - 4 mm
Dimensione / Taglia / Forma - 3
Confezione
6 PZ
EAN
8058774263802
Codice prodotto
ETLT0202
Cod. produttore
T0202
Produttore
ETL
Larghezza della lama
20 mm
Spessore della lama
10 mm
Lunghezza dello stelo
100 mm
Diametro lama
4 mm
Dimensione / Taglia / Forma
3
Lunghezza complessiva
205 mm
Cacciavite di precisione
no
Modello
Lineare
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Materiale dell'impugnatura
Plastica
Modello dell'impugnatura
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale
Esagonale
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama
no
Apertura della chiave (attacco quadrato)
0 mm
Apertura della chiave (attacco esagonale)
10 mm
Modello antiscintilla
no
Antimagnetico
no
Con dispositivo bloccavite
no
Lama incurvata
no
Tipo di codolo
Tondo
Con protezione antirollio
sì
Cappuccio girevole
no
Con tappo a scatto
no
Materiale della lama
Acciaio al cromo vanadio
Lama di protezione della superficie
Brunito
Lama continua
no
Peso
10 g
Giravite a traglio professionale SL3.5 x 100 certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V