Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...6 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 8...21 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 98 mm
Diametro interno prima della retrazione: 250 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 3...6 mm²
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 150 g
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...70 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...4 mm²