pagina iniziale

ABB - Residual Current Device F202 AC 25A 30MA Interr.Differenziale Puro. - F427800

ABB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542780007

Codice prodotto

ELF427800

Cod. produttore

F427800

Produttore

ABBF427800

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Tipo selettivo:

No

Tipo con ritardo breve:

No

Resistenza a corto circuito (Icw):

1 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

Altro

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷55 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0÷25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25 mm²

I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili.Gli interruttori APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni– Tipo (forma d’onda rilevabile): – AC = correnti di guasto alternate sinusoidali, – APR = protezione di correnti sinusoidali e continue con componenti pulsanti resistente agli scatti intempestivi.– Sensibilità nominale Idn: 0,03 A– Tensione nominale: 230/400 V c.a.– Ingombro: 2P = 2 moduli– Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede, anteriore per cavi fino a 25mm² e posteriore per barrette di collegamento fino a 16mm²

ABB

Un prodotto ABB

Scopri la serie ABB