Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 35...60 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 16...50 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 95...185 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 36 mm
Diametro interno prima della retrazione: 130 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...35 mm²
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 20 mm
Diametro interno prima della retrazione: 84 mm