pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41084 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 86/21 - GT41084

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41084 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 86/21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 84 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685188

Codice prodotto

ETLGT41084

Cod. produttore

GT41084

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

84 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

20 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti ad alto spessore con cerniera poliolefina reticolata con sigillante. Le guaine GTCR sono idonee per la riparazione della guaina esterna di cavi e di connessioni elettriche gia' installate.