Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 0 A
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 200 A
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipo di collegamento: Raccordo a vite/molla
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 24 A
Tipologia: Connettore a filo singolo
Sezione nominale: 10...25 mm²
Diametro filo: 2.5...5.5 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 13 mm
Diametro interno prima della retrazione: 52 mm
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 10 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no