pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025A CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25 - MU1025A

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025A CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore a filo singolo

  • Colore dell'isolamento - Altro

  • Trasparente - no

  • Materiale dell'isolamento - Altro

  • Riempimento con grasso contro la corrosione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904663

Codice prodotto

ETLMU1025A

Cod. produttore

MU1025A

Produttore

ETL

Tipologia:

Connettore a filo singolo

Colore dell'isolamento:

Altro

Trasparente:

no

Materiale dell'isolamento:

Altro

Riempimento con grasso contro la corrosione:

no

Sezione nominale:

10...25 mm²

Diametro filo:

2.5...5.5 mm

Max. numero di fili collegabili:

2

Commutazione senza interruzioni:

no

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone stagnato, isolamento in materiale plastico, due grani di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint