Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...43 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Altezza: 70 mm
Colore della parte superiore: Antracite
Profondità: 20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67