Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 60 W
Corpo luminoso principale: Lampada a incandescenza
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67