Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 4 dB
Numero di uscite: 1
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP): IP20
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1