pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL3083V-GC PLACCA NEWPRESTIGE 3 MOD.VULC.GRIGIO CH. - ECL3083V-GC

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954879240

Codice prodotto

ETNECL3083V-GC

Cod. produttore

ECL3083V-GC

Produttore

ETN

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

124 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

no

Altezza:

102 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

124 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

102 mm

PLACCA NEWPRESTIGE 3MOD VUL GC