Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44