pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63212FPL FONDO CENTR. 12 MOD PARETI CARTONGESSO - EC63212FPL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Blu

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8055035962894

Codice prodotto

ETNEC63212FPL

Cod. produttore

EC63212FPL

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Blu

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

296 mm

Altezza:

219 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Profondità:

80 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

80 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

76 mm

Barra DIN:

no

Esecuzione EMC:

no

FONDO CENTRALINO 12 mod (1x12) CARTONGESSO