pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECAH6080 CAN. ASOLATO HF60X80 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECAH6080

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 36 M

EAN

8032793873716

Codice prodotto

ETNECAH6080

Cod. produttore

ECAH6080

Produttore

ETN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

Altro

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

4215 mm²

Numero RAL:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 60X80