Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 30.7 mm