pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC690FU02 FUSIBILE GG 10X38 - 2A - EC690FU02

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054382042587

Codice prodotto

ETNEC690FU02

Cod. produttore

EC690FU02

Produttore

ETN

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

FUSIBILE 2A GG 10X38