Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Per diametro cavo: 25...25 mm
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 30.8 mm
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 13 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo