Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Blu
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 65 mm
Tipologia: Rivestimento sezione canale
Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 130 mm
Wireless: no
Tipo di corrente: AC
Colore del corpo: Grigio
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Altezza: 130 mm
Colore della parte superiore: Antracite
Profondità: 28 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A