pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECBRGU13065B GIUNTO BASE CANALI BR13065B - ECBRGU13065B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 130 mm

  • Adatto per profondità canale da installazione a parete - 65 mm

  • Tipologia - Rivestimento sezione canale

  • Forma - Simmetrico

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033576772622

Codice prodotto

ETNECBRGU13065B

Cod. produttore

ECBRGU13065B

Produttore

ETN

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

130 mm

Adatto per profondità canale da installazione a parete:

65 mm

Tipologia:

Rivestimento sezione canale

Forma:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Far scorrere (prima del montaggio)

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

GIUNTO LINEARE 130X65 BIANCO