Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3696 prodotti
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 6
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 30 mm
Colore: Grigio
Materiale coperchio: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...14 mm
Materiale: Plastica