Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3696 prodotti
Lunghezza: 27 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 27 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9...14 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo