Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di montaggio: Incasso
Durata funzionamento nominale: 4...4 h
Grado di protezione (IP): IP00
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8