pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTC151625T TUBO CORRUGATO PVC 33212 16 - 25 M TF - ECTC151625T

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 10.4 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 198 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032793876373

Codice prodotto

ETNECTC151625T

Cod. produttore

ECTC151625T

Produttore

ETN

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

10.4 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

9005

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO CORR. PVC 33212 Ø16 mm - 25 m - CON TIRAFILO