pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4068 LAMPADA EMERG.POWERLED MYLIFE 3 MOD. - ECL4068

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Durata funzionamento nominale - 4...4 h

  • Resistenza agli urti - IK00

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954875495

Codice prodotto

ETNECL4068

Cod. produttore

ECL4068

Produttore

ETN

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di montaggio:

Incasso

Durata funzionamento nominale:

4...4 h

Resistenza agli urti:

IK00

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

LAMPADA EMERG. POWERLED 3 MOD