Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.4 mm
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Senza
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Grigio
Altezza: 20 mm
Larghezza: 20 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Verticale
Numero di apparecchi incassabili: 8
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 2
Sovratensore: no
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm