ELETTROCANALI - ETNEC69015 QUADRO PER 6 PRESE 12 MOD. PREFORATO - EC69015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8032793874430
Codice prodotto
ETNEC69015
Cod. produttore
EC69015
Produttore
ETN
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
510 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Coperchio
Profondità:
135 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
314 mm
Con serratura:
sì
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Triangolare
Profondità interna:
110 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no


