Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Invertitore
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 25 mm
Forma: Rettangolare
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Per diametro cavo: 20...20 mm
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm