Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Con illuminazione: no
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 10 m
Collegamento 1: Spina CEE
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3