Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Adatto per classe di protezione (IP): IP20
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli da frutto: 3
Per diametro cavo: 32...32 mm
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44