ELETTROCANALI - ETNEC69402 PRESA INCASSO IP67 24V 2P 16A - EC69402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8053676577460
Codice prodotto
ETNEC69402
Cod. produttore
EC69402
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
20...25 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
4005
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no