Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Profondità canalina: 75 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Arco a click
Larghezza canalina: 110 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 45 mm
Tipologia: Rivestimento sezione canale
Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 60 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 62 A
Misura: Altro
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Bianco
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 19
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza