Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2277 prodotti
Tipologia: Set sistema di controllo illuminazione
Diametro foro montaggio ad incasso: 80 mm
Temperatura di colore correlata: 3500...3500 K
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore di raccordo lampada
Colore: Nero
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Alimentazione intermedia
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP): IP44
Con lampada inclusa: no
Tensione nominale: 250...250 V
Lunghezza: 2000 mm
Numero di gruppi/fasi: 1
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Profondità: 46 mm
Larghezza: 178 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Alluminio
Con sensore di movimento: no
Massima tensione di lavoro: 24...24 V
Flusso luminoso al metro: 945 lm
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 200...200 W
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio